- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤバルブ スリーブのおすすめ人気ランキング
タイヤバルブ スリーブのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新96件の「タイヤバルブ スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブスリーブ」、「スリーブ」、「タイヤ エアーバルブ 交換」などの商品も取り扱っております。
装飾用のショートタイプのスリーブです。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。
ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
1袋(100個)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
1個
¥199税込¥219
当日出荷
バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様赤パッキン材質真鍮色シルバー質量(g)3
1袋(100個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
マルエム(自動車用品)TR‐413用ロングスリーブ
装飾用のロングタイプのスリーブです。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。
ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
色メッキタイプインサイドバルブRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
質量(g)2
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)10個